Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Stifteköcher - Bambus - beige - 9,2 x 10,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA204 mas
SA204 mas
Eyestyle 2023 Schreibtisch 04
SA204 Vermassung
SA204 Gummifuss
Eyestyle 2023 Bambus Wood
Eyestyle 2023 Schreibtisch 06
KSA204 Verpackung
Artikel-Nr.:
     C1145-SA204
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA204
EAN/GTIN:
     4004360785511
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Stifteköcher, beige, im Format 9,2 x 10,6 x 9,2 cm, mit dem Innenmaß 6,5 x 6,5 cm (B x H x T). Mit Eyestyle verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine Wohlfühl-Oase. Die hochwertigen Schreibtisch-Accessoires sind ein stylisher Blickfang, zudem nachhaltig und umweltschonend.

  • Schön praktisch für Stifte & Co. und umweltfreundlich zugleich: Eyestyle Ablage, hergestellt aus schnell nachwachsendem Naturprodukt.
  • Stifteköcher, beige, im Format 9,2 x 10,6 x 9,2 cm, mit dem Innenmaß 6,5 x 6,5 cm (B x H x T).
  • Aus Bambus mit charakteristischer Maserung - jedes Teil ein Unikat
  • Minimalistische, klare Formsprache
  • Filz-Einlage schont die Schreibgeräte
  • Filz-Pads an der Unterseite schützen die Schreibtischoberfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
92 mm x 106 mm x 92 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer holz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer sigel, Schreibgeräteköcher;Schreibgerätehalter;Utensilienbox;Bürobutler;Köcher;Butler;Stiftebutler;Stiftköcher;Stiftbutler;Stiftehalter;Stifthalter;home-office
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SA203
ab € 10,91*
Zubehör
Sigel
SA201
ab € 10,90*
Zubehör
Sigel
SA202
ab € 28,69*
Zubehör
Sigel
SA200
ab € 28,72*
Zubehör
Sigel
SA205
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.