Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage - recyceltes PET, recyceltes PP - hellblau, dunkelgrau - beidseitig verwendbar - 60 x 0,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA202 mas
SA202 mas
Eyestyle 2023 Ambiente 01
SA202 Vermassung
Detail Wassertropfen blau
Detail Rueckseite1
Eyestyle 2023 2Colours 1
KSA202 Verpackung
Artikel-Nr.:
     C1145-SA202
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA202
EAN/GTIN:
     4004360785542
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage 60 x 45 cm

Schreibunterlage, hellblau, dunkelgrau, im Format 60 x 0,7 x 45 cm (B x H x T). Mit Eyestyle verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine Wohlfühl-Oase. Die hochwertigen Schreibtisch-Accessoires sind ein stylisher Blickfang, zudem nachhaltig und umweltschonend.

  • Schön praktisch und umweltfreundlich zugleich: Eyestyle Schreibunterlage für höchsten Schreibkomfort, hergestellt aus recycelten Materialien.
  • Schreibunterlage, hellblau, dunkelgrau, im Format 60 x 0,7 x 45 cm (B x H x T).
  • Textiloberfläche mit hochwertiger Leinenstruktur aus recycelten PET-Flaschen
  • Stabiler Kern aus 100% recyceltem Polypropylen und Altpapier
  • Vorder- und Rückseite in unterschiedlichen Farben - für eine spontane Umgestaltung des Arbeitsplatzes
  • Weiße Zwischenlage und weiße Kontrastnaht
  • Wasserabweisendes Finish mit Abperl-Effekt zur einfachen Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau-dunkelgrau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
600 mm x 7 mm x 450 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
recyceltes PET | recyceltes PP
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage blau, Unterlagen;Unterlage;Schreibtischunterlage;Tischauflage;Schreibtischauflage;Schreibtisch-Accessoires;home-office;Schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SA203
ab € 10,93*
Zubehör
Sigel
SA204
ab € 7,21*
Zubehör
Sigel
SA205
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.