Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
DURABLE HARTBOX MIT CLIP FÜR BETRIEBS-/ SICHERHEITSAUSWEIS, 54 x 85 mm, 10 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-869819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     869819
EAN/GTIN:
     4005546807492
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Geschlossener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit Daumenstanzung und drehbarem Clip. • Ausweishalter in geschlossener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Mit drehbarer Clip-Befestigung • Auch mit Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar • Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8698
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, clip-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, box für plastikkarten, plastikkartenbox plastikkarten box, hartbox, kartenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 3,615*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,154*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,73*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,66*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,19*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,27*
Zubehör
Durable
832823
ab € 3,61*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,65*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,53*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,02*
Zubehör
Durable
832402
ab € 18,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.