Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-822658
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822658
EAN/GTIN:
     4005546804293
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Jojo mit Metallclip-Befestigung und Druckknopfschlaufe für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mit rückseitiger Metallclip-Befestigung • Bandlänge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8226
Farbe:
Anthrazit
Außenmaße (Länge):
800 mm
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, durable ausweis-halter, ausweis halter, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, schlüsselrolle, gürtelclip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,468*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,28*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,28*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,801*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,928*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,53*
Zubehör
Durable
891919
ab € 18,02*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
868319
ab € 16,12*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,92*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,28*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,30*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.