Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA722210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722210
EAN/GTIN:
     4005546731216
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. • Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7222
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 400 mm x mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 6,66*
2 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,81*
€ 6,97*
1
pro Box
€ 6,78*
ab € 4,98*
€ 7,83*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,94*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 9,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,66*
€ 7,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Box
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
722207
€ 6,99*
Ähnlich
Durable
722203
€ 6,68*
Ähnlich
Durable
722201
€ 6,73*
Ähnlich
Durable
720107
€ 18,55*
Ähnlich
Durable
720110
€ 17,91*
Ähnlich
Durable
720101
€ 17,15*
Ähnlich
Durable
711219
€ 8,16*
Ähnlich
Durable
711319
€ 8,77*
Ähnlich
Durable
708158
€ 31,32*
Ähnlich
Durable
710101
€ 6,73*
Ähnlich
Durable
712219
€ 7,19*
Ähnlich
Durable
710207
€ 9,38*
Ähnlich
Durable
710210
€ 7,13*
Ähnlich
Durable
710203
€ 7,14*
Ähnlich
Durable
710201
€ 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.