Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
Artikel-Nr.:
     1138-722210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722210
EAN/GTIN:
     4005546731216
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. • Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7222
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 400 mm x mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1138
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,97*
9 Tage
1
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,62*
1
pro Box
€ 6,78*
ab € 4,97*
€ 7,83*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,94*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 9,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Box
ab 90 Boxen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Box
ab 180 Boxen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 34,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
722207
€ 7,03*
Ähnlich
Durable
722203
€ 6,70*
Ähnlich
Durable
722201
€ 6,71*
Ähnlich
Durable
720107
€ 18,35*
Ähnlich
Durable
720110
€ 17,93*
Ähnlich
Durable
720101
€ 17,20*
Ähnlich
Durable
711219
€ 8,20*
Ähnlich
Durable
711319
€ 8,76*
Ähnlich
Durable
708158
€ 31,34*
Ähnlich
Durable
710101
€ 6,72*
Ähnlich
Durable
712219
€ 7,13*
Ähnlich
Durable
710207
€ 9,41*
Ähnlich
Durable
710210
€ 7,12*
Ähnlich
Durable
710203
€ 7,11*
Ähnlich
Durable
710201
€ 5,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.