Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
DURABLE Schreibunterlage ARTWORK 590x470 mm mit transparenter Abdeckung PP, dunkelblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-722107
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
722107
EAN/GTIN:
4005546740881
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Formschöne Schreibunterlage in Trapezform. Mit transparenter Abdeckung. • Formschöne Schreibunterlage in Trapezform • Mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7221
Außenmaße (B x H):
590 mm x 470 mm
Farbe:
Dunkelblau
Serie:
ARTWORK
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
unterlage
,
schreibunterlage
,
kunststoff-schreibunterlage
,
schreibtischunterlage
,
schreibtischmatte
,
schreibunterlage trapez
,
schreibtischunterlage trapez
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,61*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, dunkelblau
Durable
722207
€ 6,99*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
Durable
722210
€ 6,66*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, rot
Durable
722203
€ 6,68*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, schwarz
Durable
722201
€ 6,73*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, dunkelblau
Durable
722307
€ 8,87*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, grau
Durable
722310
€ 8,89*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, rot
Durable
722303
€ 8,48*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, schwarz
Durable
722301
€ 8,95*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit transparenter Abdeckung PP, dunkelblau
Durable
723307
€ 9,24*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit transparenter Abdeckung PP, grau
Durable
723310
€ 9,16*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit transparenter Abdeckung PP, schwarz
Durable
723301
€ 9,16*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720107
€ 18,55*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
Durable
720110
€ 17,91*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720101
€ 17,15*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
721707
€ 5,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.