Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Lupe rund 74,5mm Kunststoff Vergrößerung 2+4-fach sw
Artikel-Nr.:
     C1137-2717509
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717509
EAN/GTIN:
     4003801860473
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
WEDO® Rundlupe, Linsen-Durchmesser 7,4 cm. Die große Kunststofflinse vergrößert 2-fach, die integrierte kleinere Zusatzlinse 4-fach. Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar. Farbe: schwarz, Maße: 18,7 x 8,6 x 1,7 cm. Lieferung im attraktiven SB-Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rundlupe Ø 7,45 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.