Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03873
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03873
EAN/GTIN:
     4058154224762
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Cyan (9000 Seiten) - 106R03873 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C505V_S|C505V_X|C500V_DN|C500V_N
Farbtoner-Seitenleistung:
9000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
304 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.