Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01508
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01508
EAN/GTIN:
     0095205760910
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Magenta (12000 Seiten) - 106R01508 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
82.5 mm
Verpackungstiefe:
336.5 mm
Verpackungshöhe:
82.5 mm
Paketgewicht:
385.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,84*
€ 375,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.