Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Artikel-Nr.:
     C1136-101R00474
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     101R00474
EAN/GTIN:
     0095205864595
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Kompatibilität:
WorkCentre 3225, Phaser 3260
Druckleistung:
10000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
266.7 mm
Verpackungstiefe:
342.9 mm
Verpackungshöhe:
101.6 mm
Paketgewicht:
725.7 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3052; Phaser 3252; Phaser 3260; WC 3215; WC 3225; WC 3225 DNI; WorkCentre 3215; WorkCentre 3225; WorkCentre 3225 DNI
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.