Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Cyan wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 205A (CF531A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 205A (CF531A), Standardkapazität
Everyday ™ Cyan wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 205A (CF531A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04511
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04511
EAN/GTIN:
     0095205035308
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Pro M180|HP Color LaserJet Pro M181
Schwarztoner Seitenleistung:
900 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 205A
OEM-Code:
CF531A
Ursprungsland:
Niederlande
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
698 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
744 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.