Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Schwarz Tonermodul von Xerox kompatibel mit 70C2HK0; 70C0H10, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04482
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04482
EAN/GTIN:
     0095205034233
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark CS510|Lexmark CS310|Lexmark CS410
Schwarztoner Seitenleistung:
4000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
OEM-Code:
70C2HK0; 70C0H10
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
300 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.