Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Gelb Tonermodul von Xerox kompatibel mit 643A (Q5952A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Gelb Tonermodul von Xerox kompatibel mit 643A (Q5952A)
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04153
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04153
EAN/GTIN:
     0095205064056
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4700
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
OEM-Code:
Q5952A
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1900 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.