Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LX370 QWERTY Tschechisch, Slowakisch Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LX370 QWERTY Tschechisch, Slowakisch Bluetooth Schwarz
Fujitsu LX370 QWERTY Tschechisch, Slowakisch Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K570-L404
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K570-L404
EAN/GTIN:
     4053026688475
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, cULus, VCCI,WEEE
Breite:
264.6 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
172 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
3.0+HS
Kabellose Reichweite:
10 m
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Eingebaute Batterie:
Ja
Integriertes Touchpad:
Ja
Tastatur Formfaktor:
Mini
Laden per USB:
Ja
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Tschechisch, Slowakisch
Eingabegerät:
Touchpad
Island-Stil Tastatur:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.