Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller Etikettendrucker QL-1110NWB - für breite Versandetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller Etikettendrucker QL-1110NWB - für breite Versandetiketten Bild1
Brother Professioneller Etikettendrucker QL-1110NWB - für breite Versandetiketten Bild1
Brother Professioneller Etikettendrucker QL-1110NWB - für breite Versandetiketten Bild2
Brother Professioneller Etikettendrucker QL-1110NWB - für breite Versandetiketten Bild3
Brother Professioneller Etikettendrucker QL-1110NWB - für breite Versandetiketten
Artikel-Nr.:
     C1114-QL1110NWBZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL1110NWBZG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Brother Professioneller Etikettendrucker QL-1110NWB - für breite Versandetiketten

Der Brother QL-1110NWB ist ein professioneller Netzwerk-Etikettendrucker inklusive Bluetooth-Schnittstelle. Er ist perfekt geeignet zum Ausdruck von bis zu 4 Zoll breiten Etiketten. Versandetiketten für Pakete, Päckchen und Versandtaschen lassen sich somit bequem erstellen. Mit der Treiberfunktion „Crop-Print“ können als PDF-Datei bereitgestellte Din-A4-Etikettenbögen, automatisch ausgelesen, in individuelle Etiketten umgewandelt und einzeln ausgedruckt werden.

Hauptmerkmale

  • Druckt bis zu 103 mm breite Etiketten
  • Geeignet für 4-Zoll Versandetiketten
  • Schnittstellen: USB, WLAN, LAN, Bluetooth
  • Bis zu 110 Etiketten/Minute drucken
  • Crop-Funktion zu Ausdruck von Etiketten aus Din A4-Etikettenbögen
  • Verwendung via Smartphone/Tablet möglich

Allgemein

  • Druckverfahren: Thermodirekt
  • Max. Druckauflösung: 300 x 300 dpi
  • Max. Druckhöhe: 101,6 mm
  • Max. Etikettenbreite: 103,6 mm
  • Maximale Druckgeschwindigkeit: 110 mm/Sek. (68 Etiketten/Min.)
  • Schneideeinheit: Automatisch
  • Anzahl Tasten: 6
  • Druckemulationen: Raster | ESC/P | P-touch Template | ZPL/ZPL II (auf Anfrage)
  • Speicher: 6 MB (255 Vorlagen)
  • Integrierte Schriftarten: Bitmap Schriftarten: 5; Outline Schriftarten: 3
  • Integrierte Schriftgrößen: Bitmap Schriftarten: 24, 32, 48 Punkte; Outline Schriftarten: 33 Punkte – 400 Punkte (22 Größen)
  • Integrierte Barcodes: CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec
  • Crop-Funktion (Ausgeschnitten drucken): Ja (A4/Letter)

Schnittstellen

  • USB: USB 2.0 Full Speed (Typ B); USB-Host (HID Klasse)
  • LAN: 10/100 Base-TX | EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5
  • WLAN: IEEE802.11b/g/n
  • Bluetooth: Bluetooth 2.1 EDR | Profile: SPP, OPP, BIP, HCRP
  • Airprint: Ja
  • MFi: Ja

Etiketten-Design-Software

  • Kompatibilität: Windows, Mac
  • Bildunterstützung: Windows: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto; Mac: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, JPEG
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Schriftstile: 10
  • Rahmen: Windows: 154;Mac: 126
  • Einstellbare Etikettenlänge: 25,4-3000 mm
  • Rot-Schwarz-Druck: Ja (erfordert DK-22251)
  • Spiegeldruck: Ja
  • Vertikaldruck: Ja
  • Barcodes: CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB, AztecCode (nur unter Windows)
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Mehrfachausdruck: 2958101
  • Nummerierung: 1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
  • Layoutvorlagen laden/speichern: Ja
  • Add-In-Funktion (nur Windows): Word, Outlook, Excel
  • Datenbankverknüpfung: Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xlsm, accdb,Microsoft® SQL Server Datenbank;Mac: csv, txt

Kompatibilität

  • Computer: Windows, Mac, Linux
  • iPrint&Label App: iOS/Android
  • Print SDK: iOS/Android
  • b-PAC SDK: Windows
  • P-touch Editor Lite LAN: Windows

Verbrauchsmaterial

  • DK-Endlos-Etiketten: 12/29/38/50/54/62 mm
  • DK-Einzel-Etiketten: 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm

Sonstiges

  • Abmessungen: 125 x 234 x 145 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 1,16 kg
  • Lieferumfang: Etikettendrucker QL-1110NWB, 2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 103 x 164 mm, 41 Stück; Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m), Netzkabel und -adapter,USB-Kabel, Dokumentation
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DK11201
ab € 6,15*
Zubehör
Brother
DK11202
ab € 11,27*
Zubehör
Brother
DK11203
ab € 5,22*
Zubehör
Brother
DK11204
ab € 4,01*
Zubehör
Brother
DK11207
ab € 13,50*
Zubehör
Brother
DK11208
ab € 7,86*
Zubehör
Brother
DK11209
ab € 7,94*
Zubehör
Brother
DK11218
ab € 8,65*
Zubehör
Brother
DK11219
ab € 8,46*
Zubehör
Brother
DK11221
ab € 8,27*
Zubehör
Brother
DK22113
ab € 37,76*
Zubehör
Brother
DK22205
ab € 10,25*
Zubehör
Brother
DK22210
ab € 6,37*
Zubehör
Brother
DK22211
ab € 13,51*
Zubehör
Brother
DK22212
ab € 26,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.