Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät P-touch H500LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Beschriftungsgerät P-touch H500LI Bild1
Brother Beschriftungsgerät P-touch H500LI Bild1
Brother Beschriftungsgerät P-touch H500LI
Artikel-Nr.:
     C1114-PTH500LIG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH500LIG1
EAN/GTIN:
     4977766732147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Beschriftungsgerät P-touch H500LI

Vielfältige Funktionen
Mit dem PT-H500LI gestalten Sie Etiketten ganz einfach, indem Sie aus 14 Schriftarten, 10 Schriftstilen, 826 Zeichen und 617 Symbolen auswählen. Daneben kann auf verschiedene Autoformate, z. B. zur Kabelmarkierung, sowie bereits mit Text versehene Etikettenvorlagen aus verschiedenen Themengebieten zurückgegriffen werden. Auch das Einfügen von Barcodes ist möglich. Bis zu 30 mm/Sek. schnell (mit Netzadapter) können die Etiketten ausgedruckt werden.

PC-Druck
Mit der P-touch Editor Software können über Windows und Mac Etikettenlayouts einfach am PC erstellt und mit dem PT-H500LI ausgedruckt werden. Beispielsweise können Etiketten mit zusätzlichen Barcodes, Datum/Uhrzeit, Grafiken oder verschiedenen Textelementen versehen werden. Zudem können Verknüpfungen zu Datenbanken gesetzt werden, um hinterlegte Daten im Seriendruck auszudrucken.

Stromversorgung
Mit dem Lithium-Ionen Akku und dem Netzadapter stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Stromversorgung zur Verfügung.

Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten
Laminierte TZe-Schriftbänder bestehen aus 6 verschiedenen Materialschichten, die ein dünnes aber extrem strapazierfähiges Band ergeben. Diese Schriftbänder sind wisch-, kratz- und wetterfest und gegenüber Abrieb, extremen Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht resistent.

  • Für 3,5 - 24 mm breite TZe-Schriftbänder
  • USB-Schnittstelle
  • 30 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit
  • Viele integrierte Etikettenvorlagen
  • 3-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
  • QWERTZ-Tastatur
  • Barcodedruck

Technische Daten

  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Max. 30 mm/Sekunde (mit Netzadapter)
  • Maximale Druckhöhe: 18 mm
  • Arbeitsspeicher: 280 Zeichen
  • Druckverfahren: Thermotransfer
  • Darstellbare Zeichen/Symbole: 826/617
  • Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12/18/24 mm

Funktionen

  • Schriftart: 14
  • Schriftgrößen: Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkte
  • Fortlaufende Nummerierung: 1-99 (numerisch und alphanumerisch)
  • Schriftstile: 10
  • Mehrfachdruck: 1-99
  • Vertikaldruck: Ja
  • Fähnchendruck: Ja
  • Einstellbare Etikettenlänge: 30-300 mm
  • Umlaufdruck: Ja
  • Anzahl Rahmen: 99
  • Autoformate: 18
  • Etikettenvorlagen: 25
  • Druckvorschau: Ja (Text, Etikettenlänge, Layout)
  • Spiegelschrift: Ja
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Bis zu 7 Zeilen (24 mm Band)
  • Horizontale Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
  • Barcode-Arten: CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128
  • (weitere über Editor-Software)

Gerät

  • PC-Anschluss: Windows und Mac (per USB)
  • LC-Display: 3 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
  • Zeicheneingabe über: QWERTZ-Tastatur
  • Anzahl der Tasten: 70
  • Abschneidevorrichtung: Automatisch
  • Abmessungen (BxTxH): 122 x 245 x 91 mm
  • Gewicht: ca. 830 g

Allgemein

  • Stromversorgung Batterien: 6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht im Lieferumfang enthalten), Lithium-Ionen Akku BA-E001
  • Stromversorgung Netzadapter: AD-E001
  • Schriftbänder: TZe
  • Stromabschaltung: Ja

Lieferumfang

  • Lieferumfang: TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, Lithium-Ionen Akku, USB-Kabel, CD-ROM, Trageschlaufe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,16*
Zubehör
Brother
ADE001EU
ab € 15,26*
Zubehör
Brother
TZE111
ab € 6,04*
Zubehör
Brother
TZE211
ab € 6,85*
Zubehör
Brother
TZE315
ab € 8,80*
Zubehör
Brother
TZE611
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.