Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PT-E550WNIVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Beschriftungsgerät PT-E550WNIVP Bild 1
Brother Beschriftungsgerät PT-E550WNIVP Bild 1
Brother Beschriftungsgerät PT-E550WNIVP
Artikel-Nr.:
     C1114-PTE550WNIVPRG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE550WNIVPRG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Brother Etikettendrucker P-touch CUBE Pro

Das PT-E550WNIVP ist ein professionelles Beschriftungsgerät, welches dank des mitgelieferten Lithium-Ionen Akkus problemlos unterwegs verwendet werden kann. Durch die Ausstattung mit speziellen Etikettentypen können beispielsweise Etiketten für Kabel, Anschlüsse, Verteiler oder Klemmblöcke schnell und einfach erstellt werden. Durch sein robustes Gehäuse mit Protektoren sowie vieler spezieller Symbole eignet sich das PT-E550WNIVP insbesondere für das Elektrohandwerk und die Netzwerkinstallation sowie andere industriell geprägte Branchen. Besonderes Highlight ist die integrierte WLAN-Schnittstelle, womit das Gerät sich auch über Smartphone/Tablet problemlos ansteuern lässt. Zur Etiketten-erstellung stehen die kostenlosen Brother Apps „Mobile Cable Label Tool“ und „iLink&Label zur Verfügung. Es können sowohl TZe-Schriftbänder als auch HSe-Schrumpfschläuche eingesetzt werden.

Highlights

  • Für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder
  • Für 5,8 bis 23,6 mm breite HSe-Schrumpfschläuche
  • Bis zu 30 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
  • USB-Schnittstelle (Windows, Mac)
  • QWERTZ-Tastatur
  • Mehrzeiliges hintergrundbeleuchtetes LC-Display
  • WLAN-Schnittstelle (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct):
  • Automatische Schneideeinheit (Voll- und Halbschnitt)
  • Viele Etikettentypen für Spezialisten:
  • Spezielle industrielle Symbole

Spezifikationen

  • Allgemein
    • GerätetypHandgerät
    • Maximale Schriftbandbreite (mm): 24
    • Alkaline-Batterien: AA X 6pcs (LR03, HR03)
    • Automatische Stromabschaltung: Ja
    • Schneideeinheit: Voll- und Halbschnitt, Automatisch
    • Anzeige: LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
    • Displayanzeige: 3 Zeilen à 16 Zeichen
    • Bilder-Upload vom PC: Ja
    • Tastatur: QWERTZQWERTZ
    • Sprachen: 20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)
    • Arbeitsspeicher pro Etikett: 1500
    • Speicherplätze: 99
    • Phrasenspeicher: 18297
    • Anzahl der Tasten: 70
    • Drucktechnologie: Thermotransfer
    • Wechsel Einheit (mm/Zoll): Ja
    • Max. Druckauflösung: 180 x 360 dpi
    • Max. Druckhöhe: 18 mm
    • Max. Druckgeschwindigkeit: 30 mm/Sek.
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Breite3,5/6/9/12/18/24 mm (TZe), 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm (HSe)
    • Typ: TZe-Schriftbänder, HSe-Schrumpfschläuche
    • Netzadapter: AD-E001
    • Batterie/Akku: 6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (beides nicht enthalten), Lithium Ionen Akku BA-E001
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen126 x 250 x 94 mm (BxTxH)
    • Gewicht ohne Verpackung: 1,05 kg
  • Lieferumfang
    • NetzadapterJa
    • Transportkoffer: Ja
    • Li-Ion-Akku: Ja
    • Schriftbandkassette: 24 mm selbstlaminierendes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), 9 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf weiß, 8 m lang)
    • USB-Kabel: Ja
    • Benutzerhandbuch: Ja
    • Garantiekarte: Ja
    • Trageschlaufe: Ja
  • Etikettengestaltung und Funktionen
    • Blockfunktion: Ja
    • Schriftarten: 14 (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)
    • Rahmen: 7
    • Symbole: 384
    • Textausrichtung: Zentriert, Blocksatz, Links, Rechts
    • Schriftgrößen: Auto / 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkt
    • Schriftstile: 10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)
    • Schriftbreiten: 2x, 1/2, Schmal, Normal, Breit
    • Unterstrichen: JaJa
    • Vertikaldruck: Ja
    • Druckvorschau: Ja (Text, Etikettenlänge und Layout)
    • Druckvorschau: Ja (Text, Etikettenlänge und Layout)
    • Etikettenlänge: 25-999 mm
    • Max. Zeilenanzahl: 7 Zeilen (über Software mehr)
    • Mehrfachausdruck: 36161
    • Nummerierung: 1-50 (einfach, gleichzeitig, erweitert)
    • Barcodes: 9 (über Software mehr)
    • Rand- und Schnitteinstellungen: 9
    • Zeichen: 591
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.