Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-J6540DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J6540DW
EAN/GTIN:
     4977766817936
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J6540DW mit automatischer DIN A3 Duplexdruckfunktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Erstellen Sie im Handumdrehen eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, herausragende Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente bis zum Format DIN A3, mithilfe des 50 Blatt Vorlageneinzugs. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
beschichtetes Papier, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrössen (imperial):
3.5x5,4x6,5x7 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
Karteikarte
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Tintentanksystem:
Ja
Ursprungsland:
Philippinen
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
576 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
3.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
681 mm
Verpackungstiefe:
561 mm
Verpackungshöhe:
423 mm
Paketgewicht:
22264 g
Breite:
561 mm
Tiefe:
423 mm
Höhe:
681 mm
Gewicht:
19869 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Telefon
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich:
600 x 600 mm
Scan to:
Cloud, E-Mail, FTP, Datei, OCR, USB
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Ohne PC kopieren:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
203 x 392 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
203 x 196 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
180 Seiten
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
27 W
Energieverbrauch (bereit):
5.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
AC Eingangsspannung:
100 - 120 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 298,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,15*
€ 344,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.