Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-J4340DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J4340DW
EAN/GTIN:
     5715063258064
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Care Pack
Farbdrucker
Der MFC-J4340DW ist ein äußerst leistungsfähiges aber dennoch kompaktes Multifunktionsgerät, das eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen vereint. Neben vielen professionellen Funktionen stehen Ihnen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Der automatische 20 Blatt Vorlageneinzug erleichtert das Multitasking am Arbeitsplatz. Dank der Tinten im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 2.250 Seiten BK und je 975 Seiten C/M/Y*, drucken Sie mehr mit weniger Unterbrechungen.

Das MFC-J4340DW kombiniert zahlreiche Funktionen mit einem kompakten, aber robusten Gehäuse und ist damit der perfekte Begleiter für Ihr Homeoffice.

*berechnet gemäß ISO/IEC 24711
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrößen:
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
64 - 300 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
64 - 90 g/m²
Duplexmediengewicht:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 2000 Seiten pro Monat
Ursprungsland:
Philippinen
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Speicherkapazität:
128 MB
Schalldruckpegel (Druck):
57 dB
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
213.9 x 353.6 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
20 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC):
4977766808439
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.8 "
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
242 mm
Verpackungshöhe:
455 mm
Paketgewicht:
10710 g
Breite:
240 mm
Tiefe:
460 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
9425 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzkabel enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Integrierter Web Server:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Manuell
Optische Scanauflösung (ADF):
1200 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich:
213.9 x 295 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, USB
Eingabe Farbtiefe:
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Maximale Kopiergröße:
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
10.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
13 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Faxen:
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
14400 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
180 Seiten
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
21 W
Energieverbrauch (bereit):
3.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
20 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
19 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
10 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
11 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
5.9 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 9, 16
Wasserzeichendruck:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 324,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.