| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC3211Y Herst.-Nr.: LC3211Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brother LC-3211Y Tintenpatrone Gelb für 400 Seiten Die Original Brother LC-3211Y Tintenpatrone in Gelb und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patrone ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen. Hauptmerkmale - Reicht für 200 Seiten A4 nach ISO 24711
- 100 Jahre Lichtechtheit
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für den Blauen Engel zertifiziert
- Günstige Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe und separatem permanenten Brother Druckkopf
- Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Kompatibel mit folgenden Produkten - DCP-J772DW
- DCP-J774DW
- MFC-J895DW
- MFC-J890DW
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 572 DW; DCP-J 770 Series; DCP-J 772 DNW; DCP-J 772 DW; DCP-J 774 DW; MFC-J 490 Series; MFC-J 491 DW; MFC-J 497 DW; MFC-J 890 DW; MFC-J 890 Series; MFC-J 895 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone gelb, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch, Tinte, Tintenpatrone, Tonerpatrone, Toner, Drucker Zubehör, Tonerkartusche |
| | |
| |