| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-HLL2370DNG1 Herst.-Nr.: HLL2370DNG1 EAN/GTIN: 4977766780988 |
| | |
|
| | |
| Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2370DN - mit Duplexdruck und LAN Schnell, leise und umweltfreundlich: der HL-L2370DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 34 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung ist der zuverlässige Arbeiter im Home-Office und am Arbeitsplatz. Hauptmerkmale - Schnell, leise und umweltfreundlich
- Bis zu 34 Seiten/Minute
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
- USB 2.0 Hi-Speed und 10/100 BaseTX (LAN)
Allgemein - Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
- Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014)
- Druckvolumen:
- Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat
- Maximales Druckvolumen von: 15.000 Seiten/Monat
- Prozessor: 600 Mhz
- Speicher: 64 MB
- Display: 1-zeiliges LC-Display
- Maße:
- Mit Karton: 438 x 519 x 283 mm (BxHxT)
- Gerät: 356 x 183 x 360 mm (BxHxT)
- Gewicht:
- Mit Karton: 8,3 kg
- Gerät (inkl. Toner und Trommel): 7,2 kg
Drucker - Druckgeschwindigkeit:
- Simplex: Bis zu 34 Seiten/Minute
- Duplex: Bis zu 16 Seiten bzw. 8 Blätter/Minute
- Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
- Duplexdruck: Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4)
- Aufwärmzeit: <9 Sekunden (aus Schlafmodus)
- Zeit für 1. Ausdruck: <8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)
- Emulationen: PCL 6
- Treiber: Für Windows (für Mac und Linux über kostenlosen Download erhältlich)
Papiermanagement - Papierzufuhr:
- Papierkassette: 250 Blatt
- Einzelblatteinzug: 1 Blatt
- Papierausgabe:
- 150 Blatt face-down
- 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
- Medianarten &-grammaturen:
- Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m²)
- Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m²)
- Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
- Medienformate:
- Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive
- Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch
- Duplex: A4
Netzwerk - LAN: 10/100Base-TX
- Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
- Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
- Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client (Standardmäßig deaktiviert)
- E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
- Web based Management: Geräte-Management über Web Browser
Sicherheit - Einstellsperre: Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät)
- IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)
- LAN Sicherheit: APOP⁸, SMTP-AUTH, SNMP v3
Mobile Connect - iPrint&Scan App für Android: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem dasBetriebssystem Android läuft
- iPrint&Scan App für iPad / iPhone / iPod: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod
- iPrint&Scan App für Windows® Phone: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft
- Google Cloud Print: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation
- Apple AirPrint: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation
- Brother Print Plugin: Für Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem ab Version 5.0
- Mopria: Ja
Ökologie - Leistungsaufnahme:
- 510 W im Druck
- 265 W im Druck (Leisemodus)
- 48 W in Bereitschaft
- 0,6 W im Tiefschlafmodus
- 0,03 W ausgeschaltet
- TEC-Wert 1,227 kWh/Woche
- Schalldruckpegel:
- 48 dB im Druck, 44 dB Druck (Leisemodus),
- 30dB Bereitschaftsmodus,
- nicht hörbar im Tiefschlafmodus
Lieferumfang - Gerät: HL-L2370DN, inkl. 3 Jahre Garantie
- Toner: Toner für ca. 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
- Trommel: DR-2400 für ca. 12.000 Seiten
- Kabel: Stromanschlusskabel
- Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
- Software:
- Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac*, Brother Utilities (Win)*, iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac*
- * Internetverbindung benötigt
Optionen - Toner:
- Toner Schwarz (TN-2410) für ca. 1.200 Seiten
- Jumbo-Toner Schwarz (TN-2420) für ca. 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Mono-Drucker, Arbeitsplatzdrucker, Drucker, Monodrucker |
| | |
| |