Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität
Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität
Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität
Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität
Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität
Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität
Brother HL-L9430CDN - Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L9430CDN
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L9430CDN
EAN/GTIN:
     4977766813969
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Mithilfe der umfangreichen und professionellen Papiermanagement-Optionen können Sie den Drucker an Ihre Anforderungen anpassen. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9430CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

1 GB Arbeitsspeicher
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten

*Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
2 Stück(e)
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
9000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
5000 Seiten
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2600 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
120000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 12000 Seiten pro Monat
Ursprungsland:
China
Speicherkapazität:
1000 MB
Schalldruckpegel (Druck):
56.5 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
53 dB
Schallleistungspegel (Druck):
68.8 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3.5 "
Steuerung:
Berührung
Verpackungsbreite:
557 mm
Verpackungstiefe:
628.2 mm
Verpackungshöhe:
633.5 mm
Paketgewicht:
34254 g
Breite:
628.2 mm
Tiefe:
633.5 mm
Höhe:
557 mm
Gewicht:
29430 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5, B6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 230 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
60 - 230 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
770 W
Stromverbrauch (max.):
1080 W
Energieverbrauch (bereit):
85 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.662 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
20 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10 s
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 9, 16, 25
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 601,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,07*
€ 647,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 516,86*
€ 615,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.