Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L5210DWT
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5210DWT
EAN/GTIN:
     4002352013741
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
brother laserdrucker
Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DWT zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.

1x16 Zeichen LC-Display
250 + 520 Blatt Papierkassetten, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Weitere Informationen:
Emulation:
PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
3000 Seiten
Mitgelieferte Software:
Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Gesamte Papierkapazität:
870 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
520 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
1290 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 5000 Seiten pro Monat
Anzahl an PCL®-Fonts:
73
Anzahl an PostScript®-Fonts:
66
Anzahl der Bitmap-Schriften:
12
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität:
256 MB
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
54 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
50 dB
Schallleistungspegel (Druck):
70.7 dB
Schallleistungspegel (Standby):
49 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Verpackungsbreite:
485 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
682 mm
Paketgewicht:
18500 g
Breite:
373 mm
Tiefe:
388 mm
Höhe:
421 mm
Gewicht:
14900 g
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite:
69.8 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 230 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
670 W
Energieverbrauch (bereit):
430 W
Stromverbrauch (Standby):
31 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.59 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
48 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.7 s
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
N-up Druck:
4, 9, 16, 25
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 390,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,58*
€ 464,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,22*
€ 458,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,26*
€ 453,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.