Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L5210DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5210DW
EAN/GTIN:
     4977766815130
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
monochrom laserdrucker duplex
Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DW zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.

1x16 Zeichen LC-Display
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Weitere Informationen:
Breite:
373 mm
Tiefe:
388 mm
Höhe:
257 mm
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
670 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
48 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Speicherkapazität:
512 MB
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.8 "
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, brother laserdrucker
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 216,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.