Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5100DNT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L5100DNT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L5100DNT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L5100DNT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L5100DNT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L5100DNT
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5100DNT
EAN/GTIN:
     4977766753333
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
2 Papierkassetten auf kleiner Stellfläche - der HL-L5100DNT bietet Stauraum auch für beengte Platzverhältnisse. Mit dem LC-Display ist das Handling kinderleicht.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
2 Stück(e)
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
Web-basiertes Management:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
520 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 3500 Seiten pro Monat
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
52 dB
Geräuschpegel (bereit):
34 dB
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
1 Zeilen
Zertifizierung:
Nordic Swan, GS Mark
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
662 mm
Verpackungstiefe:
522 mm
Verpackungshöhe:
702 mm
Paketgewicht:
22710 g
Breite:
520 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
660 mm
Gewicht:
15523 g
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Normales Papier, Recyclingpapier
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Folio, Brief, Legal
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 200 g/m²
Duplexmediengewicht:
60 - 105 g/m²
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
390 W
Stromverbrauch (max.):
640 W
Energieverbrauch (bereit):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
6.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
6.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1.763 kWh/Woche
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
4.8 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.5 s
Sicheres Drucken:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 9, 16, 25
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 658,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,67*
€ 783,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,31*
€ 777,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,49*
€ 766,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,53*
€ 749,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,35*
€ 697,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.