Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L2400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L2400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L2400DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L2400DW
EAN/GTIN:
     4977766831116
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Mit dem Brother HL-L2400DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Drucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit seiner schnellen, präzisen Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck, einer geschlossenen Papierkassette mit großer Papierkapazität. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.

Der HL-L2400DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn er verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Mobile Drucktechnologien:
Brother iPrint & Scan
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
1 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Palettentyp:
1200 x 1000 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 500 Seiten pro Monat
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
64 MB
Schalldruckpegel (Druck):
48 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Paketgewicht:
8160 g
Breite:
283 mm
Tiefe:
519 mm
Höhe:
438 mm
Gewicht:
7298 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Executive, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Energieverbrauch (bereit):
43 W
Stromverbrauch (aus):
0.08 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
30 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Aufwärmzeit:
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
17.5 s
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.