Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-1212W
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-1212W
EAN/GTIN:
     4977766742238
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Mit seinen kompakten Abmessungen und dem modernen design ist der Brother HL-1212W der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Einmal per WLAN ins Netzwerk eingebunden steht es mehreren Nutzern zur Verfügung und kann auch über die Brother App iPrint&Scan verwendet werden.
Weitere Informationen:
Power-LED:
Ja
Standby-LED:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
WLAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Mobile Drucktechnologien:
Brother iPrint & Scan
Patrone(n) enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Software-CD:
Ja
Druckertrommel enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Palettentyp:
1200 x 1000 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
GDI
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 1800 Seiten pro Monat
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
32 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorfamilie:
ARM Cortex
Prozessor:
ARM9
Prozessortaktfrequenz:
200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Geräuschpegel (bereit):
51 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
328 mm
Verpackungstiefe:
416 mm
Verpackungshöhe:
304 mm
Paketgewicht:
5400 g
Breite:
415 mm
Tiefe:
324 mm
Höhe:
303 mm
Gewicht:
4600 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Folio, Brief, Legal
Benutzerdefinierte Medienbreite:
148 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
65 - 105 g/m²
Standard-Schnittstellen:
USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
380 W
Stromverbrauch (max.):
1044 W
Energieverbrauch (bereit):
40 W
Stromverbrauch (Standby):
40 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.28 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.7 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10 s
N-up Druck:
2, 4, 6, 9, 16, 25
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.