Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Laserfaxgerät FAX-2840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Laserfaxgerät FAX-2840 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2840 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2840
Brother Laserfaxgerät FAX-2840
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-FAX2840G1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2840G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax

Brother Laserfaxgerät FAX-2840

Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • Ziel-/Kurzwahlspeicher: 22/200
  • Faxabruf (Polling): Aktiv, Passiv, Geschützt
  • Journal: Erfassung von Informationen über die letzten 200 empfangenen und gesendeten Faxe
  • ECM: Fehlerkorrekturverfahren
  • Quick-Scan: Zur Reduzierung der Wartezeit wird das Dokument vor dem Senden in den Speicher eingelesen (ca. 2,5 Sek. pro DIN A4 Seite)
  • Gruppenwahl: Bis zu 8 Gruppen
  • Timer: Bis zu 50 zeitversetzte Aufträge
  • Deckblatt: Senden von im Gerät generiertem Deckblatt
  • Vorlageneinzug: 30 Blatt
  • Codierung: MH, MR, MMR, JBIG
  • Rundsenden: Bis zu 272 Teilnehmer
  • F/T-Schaltung: Integrierte passive Faxweiche
  • Sendebericht: Wahlweise mit Dokumentenandruck
  • Fax-Weiterleitung: Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt

Kopierer

  • Zoom: 25-400% in 1%-Schritten
  • Mehrfachkopien: Bis 99, auch sortiert
  • Kopierauflösung: 300 x 600 dpi

Controller

  • Speicher: 16 MB (Bis zu 400 Seiten Sende- und Empfangsspeicher nach ITU-T Test Chart)

Papiermanagement

  • Papierzufuhr standard: 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
  • Papiergrößen Kassette: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Lange Kante), B6(ISO), A6, Executive
  • Papiergrößen Einzelblatteinzug: 76,2-216 mm (Breite), 116-406,4 mm (Höhe)
  • Papiersorten und -gewicht: Kassette: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60-105 g/m²)
  • Einzelblatteinzug: Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60-163 g/m²)

Bedienfeld

  • Display: 2 Zeilen à 16 Zeichen

Allgemein

  • Leistungsaufnahme: Kopieren/Faxen: 360 W, In Bereitschaft: 55 W, Tiefschlafmodus: 1,5 W
  • Abmessungen: 368 x 311 x 360 mm (BxHxT)
  • Gewicht: 8,8 kg

Lieferumfang

  • Gerät: FAX-2840 inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie
  • Kabel: TAE-N Kabel, Netzkabel
  • Toner: Toner für ca. 1.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2200 für ca. 12.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz: TN-2210 für ca. 1.200 Seiten gemäß ISO/IEC 19752, TN-2220 für ca. 2.600 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, laser kopierer a4, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.