Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN Bild1
Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN Bild1
Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN Bild2
Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN Bild3
Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN
Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN
PrintAirbag
Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN
Artikel-Nr.:
     C1114-DCPL5500DNSRG2
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL5500DNSRG2
EAN/GTIN:
     4977766784511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker

Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN

Viel Kapazität auf kleiner Stellfläche: das DCP-L5500DN bietet zahlreiche Papiermanagement-Optionen, so dass bis zu 3 Papierkassetten und die Multifunktionszufuhr genutzt werden können.

Hauptmerkmale

  • Professionelles Papiermanagement mit optionalem Zubehör
  • 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Optionaler Jumbo-Toner für ca. 8.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
  • PRINT AirBag 200.000 Seiten und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
  • USB 2.0 Hi-Speed und LAN-Schnittstelle
  • DIN A6 Format über den Vorlageneinzug (ADF) verarbeitbar

Spezifikationen

  • Allgemein
    • Druckertyp: S/W
    • Funktionen: Drucken, Kopieren und Scannen
    • Display: Farb-Touchscreen
    • Displaygröße: 9,3 cm
    • Laserklasse: Klasse 1 Laser Produkt (IEC 60825-1:2007)
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 256 MB
    • Prozessor: Cortex-A9 800MHzCortex-A9 800MHz
    • Technologie: Laser
  • Brother-Apps
    • Creative Center: Ja
    • Easy Scan to Email: Ja
    • Enlarge Text Copy: Ja
    • Office Doc Creator: Ja
    • Scan to Searchable PDF: Ja
  • Konnektivität
    • Konnektivität: Verkabeltes Netzwerk,
    • Lokale Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0 & USB Host zum direkten Druck und Scan von/auf einen USB Stick
    • USB-Schnittstelle: Druck-Formate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0) - Scan-Formate: PDF, PDF/A, Sichere PDF, Signierte PDF, JPEG, XPS, TIFF
    • LAN-Schnittstelle: Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
  • Mobil-Konnektivität
    • Unterstützt: AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria
  • Kopieren
    • Auflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
    • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: 25% - 400% in 1%-Schritten
    • N-in-1: Ja
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 545 x 641 x 520 mm (B x H xT)
    • Gewicht mit Verpackung: 19,7 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 435 x 486 x 427 mm (B x H x T)
    • Gewicht ohne Verpackung: 16,4 kg
  • Ökologie
    • Schallleistungspegel: Druck 6,67 BA, Druck (Leisemodus) 6,47 BA, in Bereitschaft bis zu 4,80 BA
    • Schalldruckpegel: Druck 54 dBA, Druck (Leisemodus) 52 dBA, in Bereitschaft bis zu 35 dBA
    • Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: Ja
    • Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
    • Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“: Ja
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch: 1,832 kWh / Woche
  • Lieferumfang
    • Inhalt: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Stromanschlusskabel, DCP-L5500DN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie, Toner für ca. 2.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752, DR-3400 für ca. 50.000 Seiten
  • Medienformate
    • Medienformate: Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH) - Optionale Zufuhren LT-5500/ LT-6500: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - Duplex: A4 - ADF: Benutzerdefiniert 105 mm bis 215,9 mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm - Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier - MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge - ADF: Normalpapier, Recyclingpapier
    • Mediengrammatur: Kassette: 60-120 g/m² - Optionale Zufuhren: 60-120 g/m² - MF-Zufuhr: 60-200 g/m² - Duplex: 60-120 g/m² - ADF: 64-90 g/m²
  • Netzwerk
    • Sicherheit für LAN-Netzwerke: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows®: Windows 10® (32 & 64 bit Edition), Windows 8® (32 & 64 bit Edition),Windows 7® (32 & 64 bit Edition), Windows Vista® (32 & 64 bit Edition), Windows® XP Professional (32 & 64 bit Edition), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit Edition), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit Edition). Windows® Server unterstützt nur die Druckfunktion über Netzwerk. / Mac: OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x oder höher / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 Umgebung)
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr - Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 40 Blatt
    • Papierausgabe: 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
  • Drucker
    • Druckgeschwindigkeit für beidseitiges Drucken (DIN A4): Bis zu 20 Bilder pro Minute
    • Standarddruckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu 40 Seiten pro Minute
    • Druckauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
    • Automatischer beidseitiger Druck: Ja
    • Emulationen: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 7.2 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: Bis zu 3.500 Seiten
  • Scanner
    • Scanauflösung: Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi - Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi - ADF: 600 x 600 dpi
    • Scannen an: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SFTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server (über kostenlosen Download)/Sharepoint/durchsuchbare PDF
    • Scangeschwindigkeit: 24 ipm/20 ipm (Mono/Farbe)
    • Scanner-Typ: CIS
  • Sicherheitsfunktionen
    • 802.1x: Ja
    • IP-Filter: Ja
    • Secure Function Lock v3: Ja
    • Sicheres Drucken: Ja
    • Sicheres Drucken mit SSL: Ja
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Zubehör: Optionale Papierkassette LT-5500 - für bis zu 250 Blatt, Optionale Papierkassette LT-6500 - für bis zu 520 Blatt (max. 2 - teilweise kombinierbar), Filterhalter FH-1000
    • Verbrauchsmaterialien: Toner im Lieferumfang für ca. 2.000 Seiten, Toner TN-3430 - für ca. 3.000 Seiten, Jumbo-Toner TN-3480 - für ca. 8.000 Seiten, Trommel DR-3400 - für ca. 50.000 A4 Seiten (3 Seiten/Druckjob) / 30.000 A4 Seiten (1 Seite/Druckjob)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,14*
€ 628,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,15*
€ 624,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.