Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 89 x 36 mm, 1 Bogen/320 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, 89 x 36 mm, 1 Bogen/320 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 89 x 36 mm, 1 Bogen/320 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 89 x 36 mm, 1 Bogen/320 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 89 x 36 mm, 1 Bogen/320 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 89 x 36 mm, 1 Bogen/320 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3344
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3344
EAN/GTIN:
     4004182033449
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 89 x 36 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Schreibmaschine, handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Detail: zickzackgefaltet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: zickzack gefaltet. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 320 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Werkstoff:
Papier
Breite:
89
Höhe:
36
Beschreibung der Besonderheiten:
für die Schreibmaschine
Ausführung des Etikettenträgers:
Zick-Zack-Falzung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Adress-Etikett für Schreibmaschine
GTIN:
4004182033449
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Herstellerartikelnummer:
3344
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,51*
€ 10,67*
1 Tag
9
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,68*
1 Tag
8
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,57*
€ 10,71*
2 Tage
54
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,82*
€ 11,02*
9 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,95*
€ 11,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
1 Paket enthält 80 Blätter (ab € 0,09388* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.