Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt
Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt
Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt
Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt
Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt
Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt
Ausbildungsnachweis, in Heftform, A4, 28 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2831
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2831
EAN/GTIN:
     4004182028315
Suchbegriffe:
Ausbildungs-Nachweis
Ausbildungsnachweis
Berichtsblock
Berichtsheft
Ausbildungsnachweis. Anwendung: Ausbilden, Lernen. Material: Papier. Detail: 1 Woche je Seite, unterteilt in Ausbildungstage und -stunden, Heftform. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Besonderheit: Heftform
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
149
Anzahl der Blätter:
28
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Herstellerartikelnummer:
2831
selbstdurchschreibend:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ausbildungsnachweise
Anzahl der Durchschläge:
0
Höhe:
297
GTIN:
4004182028315
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Beschreibung der Besonderheiten:
entspricht stets der aktuellen Form der Rechtsprechung
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.