Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Adapterleitungen SET CEE Schuko 230V 400V 16A 32A 5-polig IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61377
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61377
EAN/GTIN:
     4011160613777
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Adapter-Set Elektroauto

  • Das Mobile Ladegerät MODE 2 bietet bis zu 22kW Ladeleistung für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge. Sie können an fast allen verfügbaren Stromquellen in sämtlichen europäischen problemlos Laden.
  • LCD-Display MIT DATENüBERSICHT: aktuelle Spannung, eingestellte maximale Stromstärke, aktuelle Ladestromstärke, geladene kWh seit Ladebeginn, aktuelle Temperatur der Steuereinheit, Info über Erdung
  • AMPERELEVEL WäHLBAR: 10A/16A/ 20A/32A, Der Ladestrom kann in Abhängigkeit der zur Verfügung stehende Stromquelle individuell eingestellt werden. Tippen Sie dazu einfach auf die berührungssensitive Fläche auf der Frontseite der Steuereinheit
  • Mit dem Adapter-Set „Wunschlos glücklich" können Sie Ihr E-Fahrzeug an fast allen verfügbaren Stromquellen in sämtlichen europäischen Ländern laden.
  • ausgeführt nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2-21, DIN EN 60309-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e auto ladekabel, Verlängerungskabel, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung, Elektroautoadapter, Elektroauto ladekabel, Elektroautoladestation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,22*
€ 736,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,91*
€ 732,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,78*
€ 630,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61372
ab € 15,44*
Ähnlich
as - Schwabe
61374
ab € 19,00*
Ähnlich
as - Schwabe
61375
ab € 22,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61376
ab € 20,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61371
ab € 10,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61373
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.