Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Adapterleitung CEE 230V 16A auf CEE 400V 32A 0,3 m 5-polig IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61374
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61374
EAN/GTIN:
     4011160613746
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel

Adapterleitung

  • Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. CEE Adapter für alle handelsüblichen Schutz-Kontakt Dosen. Betreiben Sie Ihre Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzlich sind unsere Adapter mit einer powerlight Spannungsanzeige ausgestattet.
  • Wohnwagen: Ihr ideales Camping Zubehör. Verwenden Sie Ihre Verlängerungleitung jetzt auch im Camping-Urlaub. Durch die Kompaktheit auch sehr einfach zu verstauen. Für alle gängigen Wohnmobile und Wohnwägen. Auch auf Booten einsetzbar
  • ausgeführt nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2-21, DIN EN 60309-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
0,3 m
Eingang:
CEE-Stecker 16A
Ausgang:
CEE-Stecker 32A
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektroautos, Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, as schwabe cee adapterleitung, e auto ladekabel, Verlängerungskabel, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung, Elektroautoadapter, Elektroauto ladekabel, Elektroautoladestation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61372
ab € 15,44*
Ähnlich
as - Schwabe
61375
ab € 22,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61376
ab € 20,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61371
ab € 10,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61373
ab € 13,07*
Ähnlich
as - Schwabe
61377
ab € 529,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.