Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Caravan Universal Kurzadapter 13polig auf 7polig + Klappdeckel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60469
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60469
EAN/GTIN:
     4011160604690
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung

Caravan Adapter

  • Adapter-Stück: Sofort die richtige Adapter-Verbindung griffbereit haben. Der 12 V Adapter mit Schutzklasse IP44 verbindet 7-polige Stecker (Nadelsystem) mit 7-poligen Dosen
  • Anwendungsgebiet: Unser geprüfter Adapterstecker eignet sich ideal für PKW-Anhänger, Caravan, Wohnwagen und Fahrradträger. Durch seine Kompaktheit lässt sich unser Produkt simpel verstauen
  • Verwendung: Der Stecker lässt sich leicht einstecken und hat einen guten Halt. Durch die direkte Verbindung ist der Abstand von Stecker und Buchse am Auto gering. Dadurch ist kein nachschleppendes Kabel vorhanden
  • Camping: Der Kfz-Adapter ist für den Außenbereich geeignet. Sofort den universalen Adapter griffbereit haben! Ihr idealer Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61474
ab € 6,31*
Ähnlich
as - Schwabe
61473
ab € 3,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60466
ab € 10,38*
Ähnlich
as - Schwabe
60463
ab € 8,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60464
ab € 9,10*
Ähnlich
as - Schwabe
60462
ab € 2,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60439
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.