Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Caravan Stecker 13-polig für Kabeldurchmesser 8,5-10 mm IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60464
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60464
EAN/GTIN:
     4011160604645
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung

Caravan Adapter

  • Stecker: Das 12 V Adapterstück dient als Verbindung zwischen der Anhänger-Steckdose und der Anschlussleitung. Der Adapterstecker nach DIN ISO 11446 ist mit Schutzklasse IP44 zertifiziert
  • Anwendungsgebiet: Der Adapterstecker ist 13-polig und eignet sich ideal für PKW-Anhänger, Caravan, Wohnwagen und Fahrradträger. Durch seine Kompaktheit lässt sich unser Produkt simpel verstauen
  • Verwendung: Die Verbindung lässt sich leicht in die Anhänger-Buchse einstecken. Das Adapterkabel (mit dem Kabeldurchmesser von 8,5 - 10 mm) wird einfach an den Stecker angeschraubt
  • Camping: Der geprüfte Verbindungsstecker ist für den Außenbereich geeignet. Sofort den richtigen Adapter griffbereit haben! Ihr idealer Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Schutzart:
IP44
Für Kabeldurchmesser:
8,5 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61474
ab € 6,35*
Ähnlich
as - Schwabe
61473
ab € 3,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60466
ab € 10,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60463
ab € 8,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60462
ab € 2,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60469
ab € 10,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60439
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.