Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 8-fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit Schalter 1,5m IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
as - Schwabe 8-fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit Schalter 1,5m IP20
Artikel-Nr.:
     C1083-18368
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18368
EAN/GTIN:
     4011160183683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste ALUX mit überspannungsschutz

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Multistecker inkl. Ein-/Aus-Schalter. Zum Anschluss verschiedener Elektro-Artikel geeignet. Die 1, 5 Meter lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1, 5 ist mit einem erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. IP20 Zertifizierung für die Verwendung im Innenbereich. Der perfekte Büro- und Haushalt-Artikel!
  • Schalter: Die schaltbare Steckerleiste inklusive beleuchteter Kontrolllampe ist einfach zu bedienen: Zum Deaktivieren der Mehrfachsteckdosenleiste den Universal-Schalter drücken.
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der 8-fachen Leiste haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander. Die 4 Ösen ermöglichen eine simple Befestigung am Schreibtisch oder an der Wand.
  • Mit Ösen zur einfachen Befestigung// geeignet für den Innenbereich, Schreibtisch, Computer, Haushalt
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
8 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste as schwabe schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 1,5m, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18360
ab € 18,43*
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,53*
Ähnlich
as - Schwabe
18361
ab € 16,22*
Ähnlich
as - Schwabe
18366
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.