Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 10-fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit Schalter 1,5m IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
as - Schwabe 10-fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit Schalter 1,5m IP20
Artikel-Nr.:
     C1083-18360
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18360
EAN/GTIN:
     4011160183607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste ALUX mit überspannungsschutz

  • Alu-Steckdosenleiste: Kein Steckdosen-Mangel mehr. Unsere silberne Leiste bietet 10 Steckdosen, welche im 45° Winkel angeordnet sind, an. Das 1, 5 Meter Kabel hat eine Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1, 5 und einen Schutzkontaktstecker
  • Anwendungsgebiet: Die sichere Steckleiste eignet sich ideal für den Innenbereich. Zum Anschluss von Computer, Fernseher, Drucker, Spielkonsolen usw. Ihr perfekter, energiesparender Büro- und Haushaltsartikel
  • Verwendung: Die Kabelverlängerung ist mit 4 Ösen für eine einfache Befestigung ausgestattet. Mit dem rot-beleuchteten Schalter kann die Mehrfachsteckdose simpel ein- und ausgeschaltet werden
  • Sicherheit: Die Steckdosenleiste mit überspannungsschutz für alle Dosen bietet Schutz bei Gewitter und Blitzschlägen. Zusätzlich sind die Buchsen mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
10 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 10fach schwarz, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb schwarz, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,58*
Ähnlich
as - Schwabe
18361
ab € 16,10*
Ähnlich
as - Schwabe
18366
ab € 14,14*
Ähnlich
as - Schwabe
18368
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.