Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 3m 230V schwarz Berührungsschutz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11632
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11632
EAN/GTIN:
     4011160116322
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 6-fach

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Mehrzweck-Stecker ohne Schalter. Die Steckdosen zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel verfügen über 3 Meter Stromkabel H05VV-F3G 1.5 mit erhöhtem Berührungsschutz.
  • Steckdosen: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen innerhalb der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste haben Sie auch Platz für mehrere, größere Netzteile nebeneinander.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Schutzkontaktwinkelstecker für alle handelsüblichen Steckdosen. Entspricht Schutzart IP20, für die Verwendung im Innenbereich.
  • Design: Helles Design für Bürozubehör unter oder neben dem Schreibtisch. Mehrzweck sechser Steckleiste auch für den privaten Gebrauch!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11612
ab € 4,34*
Ähnlich
as - Schwabe
11611
ab € 4,34*
Ähnlich
as - Schwabe
11631
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.