Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 1,4m 230V schwarz Berührungsschutz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11612
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11612
EAN/GTIN:
     4011160116124
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 6-fach

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Mehrzweck-Stecker ohne Schalter. Die Steckdosen zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel verfügen über 1,4 Meter Stromkabel H05VV-F3G 1.5 mit erhöhtem Berührungsschutz.
  • Steckdosen: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen innerhalb der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste haben Sie auch Platz für mehrere, größere Netzteile nebeneinander.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Schutzkontaktwinkelstecker für alle handelsüblichen Steckdosen. Entspricht Schutzart IP20, für die Verwendung im Innenbereich.
  • Design: Helles Design für Bürozubehör unter oder neben dem Schreibtisch. Mehrzweck sechser Steckleiste auch für den privaten Gebrauch!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,4 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 6-fach steckdosenleiste as schwabe schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11611
ab € 4,36*
Ähnlich
as - Schwabe
11632
ab € 5,81*
Ähnlich
as - Schwabe
11631
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.