Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Industriebindevlies Tücher, M-A2002, 400 mm x 520 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000467931
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MA2002
EAN/GTIN:
     50051131071648
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevliestücher, um in Arbeitsbereichen und deren Umgebung Flüssigkeiten aus Lecks und Undichtigkeiten aufzufangen
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Bindevliese
Produktform:
Pad
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
30
pro Box
€ 5,50*
ab € 103,53*
€ 125,51*
3 Tage
21
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 125,98*
1 Tag
30
pro Box
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 126,10*
1 Tag
21
pro Box
€ 5,59*
ab € 106,21*
€ 129,58*
5 Tage
30
pro Box
€ 5,99*
ab € 110,81*
€ 136,32*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 125,51*
€ 149,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 125,41*
€ 149,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 118,48*
€ 140,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 111,64*
€ 132,85
pro Box
ab 500 Boxen
€ 103,53*
€ 123,20
pro Box
1 Box enthält 1 Kartonage (ab € 103,53* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.