Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MA2002 Industriebindevlies MA 2002 Länge 52 cm Breite 40 cm 100 Tücher


Menge:  Box  
Produktinformationen:
3M MA2002 Industriebindevlies MA 2002 Länge 52 cm Breite 40 cm 100 Tücher
3M MA2002 Industriebindevlies MA 2002 Länge 52 cm Breite 40 cm 100 Tücher
3M MA2002 Industriebindevlies MA 2002 Länge 52 cm Breite 40 cm 100 Tücher
3M MA2002 Industriebindevlies MA 2002 Länge 52 cm Breite 40 cm 100 Tücher
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301787
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MA2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Industriebindevlies MA 2002 L.52cm B.40cm 100 Tü.Krt.3M zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen · die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden · zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen · geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe Wirtschaftlichkeit Anwendungen für Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sind Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
25050660
HerstellerNr:
MA2002
Werksnummer:
9000467931
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
530,00
Gewicht netto Kg:
5,470000
Gewicht brutto Kg:
5,470000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Länge 52 cm Breite 40 cm
Produktart:
Industriebindevlies
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Box
€ 5,50*
ab € 103,14*
€ 125,86*
3 Tage
21
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 126,31*
1 Tag
29
pro Box
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 126,43*
1 Tag
21
pro Box
€ 5,59*
ab € 106,65*
€ 129,84*
Lager 1955
29
pro Box
€ 5,99*
ab € 111,56*
€ 136,48*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 136,48*
€ 162,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 131,65*
€ 156,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 125,93*
€ 149,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 120,60*
€ 143,51
pro Box
ab 500 Boxen
€ 111,56*
€ 132,76
pro Box
1 Box enthält 1 Kartonage (ab € 111,56* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.