Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3659/16 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 16-polig, 3659 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ 3659/16 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 16-polig, 3659 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
3M™ 3659/16 SF, Ummanteltes Flach-Rundkabel, 16-polig, 3659 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     115-15563742
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659/16 100 SF
EAN/GTIN:
     00051138420444
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, für Schneidklemm Verarbeitung, PVC/PVC
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
30
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,17667*
€ 7,82667*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,91*
1 Tag
51
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 223,62*
€ 286,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,82667*
€ 9,31374
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,17667*
€ 7,35024
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 234,8001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.