Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3659/16 100 SF Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 16 x 0.08mm² Schwarz, Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79110
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659/16 100 SF
EAN/GTIN:
     0051138420444
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Rundkabel für Schneidklemmtechnik mit 1,27 mm Leitermittenabstand. AWG 28 Aderquerschnitt mit 7 Litzen. Außenmantel und inneres Kabel bestehen aus einer PVC-Isolation.
Weitere Informationen:
Breite:
19.1 mm
Nennspannung:
50 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
3659/16 100 SF
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.27 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Außen-Ø:
7.90 mm
RM:
1.27 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Rund + Verzinnt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
AWG:
28
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Querschnitt:
16 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
16 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachbandkabel 16 pol 3m, flachkabel, flachkabel 3m, 3M, FBC, 7000006062, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 10,24*
2 Tage
51
pro Rolle
Frei Haus
ab € 221,97*
€ 282,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 3 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,47*
€ 11,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.