Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Artikel-Nr.:
     C1033-E782AAG506
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782AAG506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe Korpus lichtgrau, kardinalrot

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Garderobeneinsatz, bestehend aus einem Hutboden, einer Mitteltrennwand, 3 Fachböden und einer Kleiderstange, Platz für Ihre Kleidung und Unterlagen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 600 x T 400 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Garderobeneinsatz


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe Korpus lichtgrau, kardinalrot

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB302 sandstorm
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 254,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 328,42*
    € 390,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 320,10*
    € 380,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 306,66*
    € 364,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 293,36*
    € 349,10
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 281,46*
    € 334,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,12*
    € 332,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 254,23*
    € 302,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.