Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiße Theke, 3/1 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heiße Theke, 3/1 GN
Heiße Theke, 3/1 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-306052
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     306052
EAN/GTIN:
     4015613416175
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Heiße Theke, 3/1 GN

Produktdetails:

  • Frontscheibe Kantglasausführung
  • Vitrine mit Zwischenablage, Beleuchtung und abklappbare Frontscheibe, aus CNS 18/10.
  • Die Theke ist auf der Bedienseite mit Schiebetüren ausgestattet.
  • thermostatische Steuerung
  • Temperatur +30 °C-bis +95 °C
  • B 1080 x T 775 x H 600 mm
  • Anschlusswert: 3,2 kW / 230 V
  • Lieferung ohne GN-Behälter! (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1080 x 775 x 545 mm
Gewicht:
78 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,22*
€ 1.988,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,99*
€ 1.970,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,05*
€ 1.868,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,66*
€ 1.804,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,80*
€ 1.733,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
125615
ab € 1.904,18*
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 367,30*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 436,15*
Ähnlich
Bartscher
306055
ab € 529,94*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 521,12*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 494,41*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 566,94*
Ähnlich
Bartscher
305050
ab € 1.262,76*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 1.166,51*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 1.385,61*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 1.603,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.