Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro Buffet - Heiße Theke GN 4x 1/1, 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro Buffet - Heiße Theke GN 4x 1/1, 150 mm tief
Gastro Buffet - Heiße Theke GN 4x 1/1, 150 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-125615
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125615
EAN/GTIN:
     4015613493305
Suchbegriffe:
Buffetwagen
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine

Gastro Buffet - Heiße Theke GN 4x 1/1, 150 mm tief

Produktdetails:

  • Wanne aus Edelstahl für 4 GN 1/1, 150 mm tief, mit Ablaufhahn
  • Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
  • Seitenwände und Korpus aus Holz, wallnussfarben
  • 4 Lenkrollen, feststellbar
  • Hustenschutz, beleuchtet
  • Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
  • Anschlusswert: 2,4 kW / 230 V
  • B 1520 x T 900 x H 1320 mm
  • Lieferung ohne GN-Behälter!
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1520 x 900 x 1320 mm
Gewicht:
146 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,15*
€ 2.577,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,04*
€ 2.535,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,81*
€ 2.401,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,61*
€ 2.327,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,18*
€ 2.265,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 367,30*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 436,15*
Ähnlich
Bartscher
306055
ab € 529,94*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 521,12*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 494,41*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 566,94*
Ähnlich
Bartscher
305050
ab € 1.262,76*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 1.166,51*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 1.385,61*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 1.603,05*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 1.456,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.