Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, S, 4er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Multimark Folienstift permanent, S, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, S, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, S, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, S, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     1682-156043599
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152304
EAN/GTIN:
     4005401523048
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent S 4er Etui. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis. 4er Kunststoffetui farbig sortiert
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
abwischbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Material des Schaftes:
Polypropylen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
258
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,13*
1 Tag
18
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,16*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,62*
8 Tage
63
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,89*
4 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,97*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,13*
€ 3,72
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 2,66*
€ 3,17
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,48*
€ 2,95
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,41*
€ 2,87
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,28*
€ 2,71
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 1,82*
€ 2,17
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,649*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.