Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Königswabe, 297 x 165 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 1730 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1730 99
EAN/GTIN:
     4016946063814
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Königswabe. Format: 297 x 165 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
297
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Köngiswabe
Höhe:
165
Werkstoff:
100% Atlpapier
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 246,13*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 246,70*
Ähnlich
Franken
MT800303
ab € 261,43*
Ähnlich
Franken
MT800312
ab € 261,74*
Ähnlich
Franken
MT8007
ab € 260,99*
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,20*
Ähnlich
Franken
MT880312
ab € 315,46*
Ähnlich
Franken
MT8804
ab € 317,40*
Ähnlich
Franken
MT8004
ab € 287,79*
Ähnlich
Soennecken
4880
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.