Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationskarte Königswabe 4880 sort. 250 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/985/a009985e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/985/a009985e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154227399
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4880
EAN/GTIN:
     4003630009944
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Soennecken Moderationskarte 29,7 x 16,5 cm (B x H) 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt farbig sortiert 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Königswabe
Maße:
29,7 x 16,5 cm (B x H)
Grammatur:
130
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Weitere Suchbegriffe: moderationskarten set, moderationskarten, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 9,08*
€ 13,73*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 14,95*
3 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 16,60*
€ 23,47*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 16,53*
€ 24,02*
3 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 25,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111152410
ab € 25,22*
Ähnlich
Franken
UMZ 1730 99
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.